仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 150mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: 3C●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: CMR●ロードレギュレーション: 0.11●最低温度: -40℃●ムラタ0.75 Wシングル デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ CMRシリーズ. ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMRシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル又はデュアル絶縁出力 kV dc又は3 kV dcオプション -40~85(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 V、12 V、24 V入力 V、12 V、15 V出力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個