仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: MEV1●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEVシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89 %の1 Wシングル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、1.8 %以上という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板電源のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する3 kVDCガルバニック絶縁も備えています。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 絶縁耐圧3 kVdc 最大効率89 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個