Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, MEF1S0505SP3C

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, MEF1S0505SP3C - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.75 → 5.25 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SP3C●絶縁電圧: 3.5kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEF1●ロードレギュレーション: 0.01●最低温度: -40℃●UL60950. Murata 1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEF1シリーズ. MurataパワーMEF1シリーズのDC-DCコンバータは、完全密閉のシングルインラインスルーホール形式でパッケージ化されており、占有する設置面積は1.17 cm2未満です。 MEF1コンバータには1 kV dc / 3 kV dcのいずれかの入出力絶縁モデルが用意されており、後者は電圧過渡への耐性が強化されています。 出力電圧オプションは3.3/5.0 V dcで、入力電圧は3.3 → 24 V dcの一般的な公称入力電圧に対応します。 このDC-DCコンバータは厳格に調整された電源が必要な場合に使用します。 入力電圧が厳格に制御されていない場合に最適です。 シングルレール調整型出力は、圧力トランデューサ、ホール効果センサ、大容量気流センサなどの電力センサに最適な選択肢です。. 短絡保護 ゼロ負荷まで動作 出力調整: ±1 % 電力密度: 0.85 W/cm3 シングル絶縁出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.17 cm2~ 絶縁オプション: 1 kV dc / 3.5 kV dc 入力: 3.3 V、5 V、12 V、24 V 出力: 3.3 V、5 V SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068809MEF1S0505SP3C
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする