Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, NDTD2412C
- 仕様
- ●出力電圧: ±12V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 125mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: DIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 7mm●シリーズ: NDTD●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDTS / NDTDシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1 kV入出力間絶縁 低プロファイル ヒートシンク不要 内部SMD構造 連続短絡保護 DIP24プラスチックパッケージ UL94V-0パッケージ素材
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(15個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























