NDTD2412C Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, NDTD2412C Murata Power Solutions 02071907

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, NDTD2412C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
注文コード
02071907
品番
NDTD2412C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
仕様
●出力電圧: ±12V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 125mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: DIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 7mm●シリーズ: NDTD●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDTS / NDTDシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1 kV入出力間絶縁 低プロファイル ヒートシンク不要 内部SMD構造 連続短絡保護 DIP24プラスチックパッケージ UL94V-0パッケージ素材
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする