Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0509SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0509SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 9V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 333mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10.2mm●シリーズ: MEV3●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ3 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEV3シリーズ. 絶縁SIP7パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073009MEV3S0509SC
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする