Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, TWR-5/3000-15/500-D12A-C

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, TWR-5/3000-15/500-D12A-C - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 5 V dc, ±15V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 20W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 3 A, ±500mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 3●パッケージ: ケース C4●絶縁電圧: 1.5kV dc●奥行き: 11.43mm●シリーズ: TWR●ロードレギュレーション: ±5%●最低温度: -40℃●IEC / EN / UL60950-1. 村田製作所 6 → 20 Wシングル / デュアル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UWR / BWR / TWRシリーズ. 村田製作所のPS DC/DCコンバータは、中程度の電力要件に最適です。これらの電源コンバータは小型パッケージで、業界標準のピン配列を備えています。この完全絶縁型DC/DCコンバータは3種類の出力電圧が用意され、簡単な回路構成、最新のコンポーネント、実績のある基板表面実装構造と高い再現性を備えた自動アセンブリ技術を組み合わせています。この人気のある電源コンバータは1500 V dcの完全絶縁を備え、100%テスト済みです。. 業界標準モジュール 1.5 kVdc絶縁 完全密閉型金属ケース UL94V-0認定の外装素材 超ワイド入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069247TWR-5/3000-15/500-D12A-C
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする