LEMO
Lemo 基板接続用ソケット スルーホール実装
仕様
●タイプ: 同軸●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●シリーズ: 00 S●コンタクト材質: 青銅●90°プリント基板用ソケット - 00シリーズ. プリント基板へのハンダ付けを可能にする90°ソケット このソケットにはメスコンタクトが付属し、シングル(EPL)タイプ又はダブル(EPY)タイプを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02070507
EPY.00.250.NTN
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください