曜日別特売

Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, PHG.1B.307.CLLD62Z

Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, PHG.1B.307.CLLD62Z - LEMO
仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 7.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 7 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 7 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。 ケーブルプラグとソケット Lemo のこの FGG 1B クラスコネクタは、ほとんどの用途に適合し、「プッシュプル」ラッチ機構を備え、簡単かつ確実に接続することができます。このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲は 5.30 → 6.20 mm です EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズ: 1 mm用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069150PHG.1B.307.CLLD62Z
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする