Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0502BAHTG

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0502BAHTG - LITTELFUSE
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 8.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 0.22W●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 3.04×2.64×1.02mm●高さ: 1.02mm●TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075276SP0502BAHTG
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする