Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12.3V, SP3010-04UTG

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12.3V, SP3010-04UTG - LITTELFUSE
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 12.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: μDFN●最大逆スタンドオフ電圧: 6V●ピン数: 10●最大ピークパルス電流: 2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.6×1.1×0.55mm●高さ: 0.55mm●TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070175SP3010-04UTG
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする