Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:610 → 720V 最大直流定格電圧:560V, 600pF, V420LA40BP

Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:610 → 720V 最大直流定格電圧:560V, 600pF, V420LA40BP - LITTELFUSE
仕様●バリスタ電圧: 610 → 720V●最大AC定格電圧: 420V●最大直流定格電圧: 560V●制限電圧: 1060V●クランプ電流: 100A●材料: 金属J●シリーズ: LA●直径: 23mm●最大サージ電流: 6500A●静電容量: 600pF●長さ: 40.5mm●厚さ: 7.3mm●寸法: 23 (Dia.) x 7.3mm●リード間隔: 8.5mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070008V420LA40BP
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする