Microchip デジタル温度センサ, ±0.2℃, シリアル-I2C, 8-Pin TDFN

Microchip デジタル温度センサ, ±0.2℃, シリアル-I2C, 8-Pin TDFN - MICROCHIP
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電流, 電圧●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●精度: ±0.2℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 1.7 V●動作供給電圧 Max: 3.6 V●パッケージタイプ: TDFN●長さ: 2mm●高さ: 0.75mm●幅: 3mm●寸法: 2×3×0.75mm●MCP9844デジタル温度センサ. MicrochipのMCP9844シリーズデジタル温度センサは、温度(-40 → +120 ℃)をデジタルワードに変換します。ユーザープログラマブルレジスタを備えており、温度検出アプリケーションの柔軟性が向上します。設定には、「シャットダウン」や「低消費電力」といったモードや、温度イベント境界の指定などがあります。これらを使用すると、選択したイベント境界限度へ温度が変化した場合に、MCP9844デバイスからEventピンにAlert信号が出力されます。 SSDの温度検出、産業用途、食品加工、PC、サーバー、ポータブルデバイスなどの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073201MCP9844T-BE/MNY
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする