仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 200mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 92%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●MCP1661非同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)