MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1253-ADJI/MS
仕様
●出力電流 Max: 120mA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02074436
MCP1253-ADJI/MS
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください