曜日別特売

Microchip コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1642B-ADJI/MS

Microchip コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1642B-ADJI/MS - MICROCHIP
仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 800mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: ±0.5 %/V●ロードレギュレーション: ±1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 1.15 MHz●スイッチングレギュレータ: あり●寸法: 3×3×0.95mm●高さ: 0.95mm●出力電圧 Min: 1.8 Vmm●MCP1642同期ブーストコンバータ. MCP1642ファミリのデバイスは、コンパクトで高効率、固定周波数、同期ステップアップDC-DCコンバータです。 これらのレギュレータは、アルカリ電池、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、リチウムイオン又はリチウムポリマーバッテリで駆動する用途向けに設計されています。. 特長. 効率: 標準で最大96 % 1.8 A標準ピーク入力電流制限 I OUT > 175 mA @ 1.2 V V IN 、3.3 V V OUT I OUT > 600 mA @ 2.4 V V IN 、3.3 V V OUT I OUT > 800 mA @ 3.3 V V IN 、5.0 V V OUT I OUT > 1 A @ V IN > 3.6 V、5.0 V V OUT 低スタートアップ電圧: 0.65 V 最小動作入力電圧: 0.35 V 最大入力電圧 ; V OUT ; 5.5 V 調整可能な出力電圧範囲: 1.8 → 5.5 V PWM動作@1 MHz シャットダウン電流(すべての状態): ; 1 μA 内部同期整流 内部補償 突入電流制限及び内部ソフトスタート 精密な負荷切断によるシャットダウン(MCP1642B) 入力-出力バイパスオプション(MCP1642D) 低ノイズ、アンチリンギング制御 過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070726MCP1642B-ADJI/MS
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする