曜日別特売

Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI, 5-Pin SOT-23

Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI, 5-Pin SOT-23 - MICROCHIP
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI●精度: ±3℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●TC77温度センサ. TC77シリーズの温度センサは内部の温度検出エレメントから温度データを変換するように設計されています。 このセンサは、サーミスタ交換、PC熱保護、サーモスタット制御、産業用制御、オフィス機器、携帯電話などのスモールフォームファクタの熱管理用途に適しています。. 特長: SPIインターフェイス、Microwireインターフェイス 13ビットのデジタル文字出力 ソリッドステート温度検出 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074637TC77-3.3MCTTR
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする