曜日別特売

Microchip 抵抗性 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.5 → 5 V, 20-Pin SSOP

Microchip 抵抗性 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.5 → 5 V, 20-Pin SSOP - MICROCHIP
仕様●コンバージョンレート: 140sps●分解能: 10ビット●インターフェースタイプ: SPI●センシング技術: 抵抗性●センシングワイヤータイプ: 4-ワイヤー, 5-ワイヤー, 8-ワイヤー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP●ピン数: 20●標準動作供給電圧: 2.5 → 5 V●寸法: 7.5×5.6×1.85mm●長さ: 7.5mm●幅: 5.6mm●高さ: 1.85mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●AR1010/1011/1020/1021シリーズ抵抗膜タッチスクリーンコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075231AR1021-I/SS
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする