曜日別特売

Microchip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC

Microchip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC - MICROCHIP
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度範囲: -55 → +125 ° C●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071819MCP9801-M/SN
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする