Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B

Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B MICROCHIP

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電圧●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±2℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23B●長さ: 3.05mm●高さ: 1.02mm●幅: 1.4mm●センサーゲイン: 10mV/℃●TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02074795 TC1047AVNBTR
オープン
279,800
307,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする