曜日別特売

Microchip 温度センサスイッチ IC, ±0.5℃, 5-Pin SOT-23

Microchip 温度センサスイッチ IC, ±0.5℃, 5-Pin SOT-23 - MICROCHIP
仕様●センサ機能: 温度スイッチ●出力タイプ: オープンドレイン●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.8mm●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●MCP9509/10抵抗設定可能な温度スイッチ. MCP9509/10シリーズの温度スイッチは、スイッチヒステリシスや出力構造の構成など、多様なプログラム可能なオプションを備えた外部抵抗器で制御します。 設計者はこのスイッチを使用することで、要件に従って温度制御アプリケーションをカスタマイズできます。 代表的な用途には、温度アラーム、サーモスタット制御、ファン制御、基地局、車載用及び電源の熱シャットダウンがあります。. 特長: ユーザー設定可能 2つの検出オプション: 低温から高温(H)又は高温から低温(C) 電圧範囲: 2.7 → 5.5 V 供給電流: 30 μA SOT-23パッケージ 出力構成オプション スイッチヒステリシスのオプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071110MCP9509HT-E/OT
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする