MICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 スルーホール, 8-Pin PDIP
仕様
●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 0.4×0.28×0.195インチ●長さ: 10.16mm●幅: 0.28インチ●高さ: 4.95mm●標準CMRR: 70dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02072625
MCP6542-E/P
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください