仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: アナログ●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.3 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.25mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.25×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)