Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.015 μH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN15NG00D

Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.015 μH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN15NG00D - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 0.015 μH●最大直流電流: 600mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 130mΩ●シリーズ: LQW18A●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: Minimum of 6000MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074269LQW18AN15NG00D
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする