仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 420mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 600mΩ●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)