曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.001 μH, 750mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mm, LQP03TN1N0B02D

Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.001 μH, 750mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mm, LQP03TN1N0B02D - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 0.001 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQP03TN_02●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: フィルム℃●LQP03TNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQPシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、超小型の高性能インダクタです。 この表面実装インダクタは超小型サイズで、高Q値を備え、小型であることが必要な用途に最適です。 LQPシリーズインダクタはまた、低抵抗のDC及び高周波特性を備えます。. 用途. 携帯電話 Bluetooth PA、ANT、SAW、及びVC0などの携帯電話の高周波回路 一般高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074707LQP03TN1N0B02D
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする