Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.036 μH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN36NG00D

Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.036 μH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN36NG00D - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 0.036 μH●最大直流電流: 260mA●パッケージ/ケース: 1005●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 630mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW15ANシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075057LQW15AN36NG00D
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする