曜日別特売

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31B7U3A471JW31L

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31B7U3A471JW31L - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 470pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1.25mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070385GRM31B7U3A471JW31L
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする