MURATA(村田製作所)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0603 (1608M) GRM188C81C106MA73D
仕様
●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02074540
GRM188C81C106MA73D
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください