仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田GRM 0603×7R誘電体. Murata GRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。 主な用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。. 特長と利点:. 外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。 高信頼性、極性なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)