仕様●静電容量: 10nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA3●動作温度 Max: +125℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)