MURATA(村田製作所)
Murata 表面実装インダクタ, 3.6 nH, 900mA, LQW15AN3N6C10D
仕様
●インダクタンス: 3.6 nH●最大直流電流: 900mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●シリーズ: LQW15AN_10●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02069771
LQW15AN3N6C10D
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください