Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.17A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN100M26L
- 仕様
- ●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.17A●パッケージ/ケース: 1812●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 147mΩ●シリーズ: LQH43P_26●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1812 LQH43PシリーズSMDシールド付きインダクタ. LQH43Pシリーズは、電源ライン用の巻線構造シールド付きフェライトコアインダクタです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























