曜日別特売
LQH43PN100M26L Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.17A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN100M26L MURATA(村田製作所) 02072275

Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.17A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN100M26L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
02072275
品番
LQH43PN100M26L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.17A●パッケージ/ケース: 1812●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 147mΩ●シリーズ: LQH43P_26●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1812 LQH43PシリーズSMDシールド付きインダクタ. LQH43Pシリーズは、電源ライン用の巻線構造シールド付きフェライトコアインダクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする