曜日別特売

Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-0-DCM-C

Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-0-DCM-C - MURATA(村田製作所)
仕様
●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22.4mm●幅: 35.1mm●シリーズ: DMS-20LCD-0/1●The Murata digital panel meter has a LCD display type. 3.5 display digit number and self-powered LCD digital DC voltage monitor has a +6.50 to +18.00Vdc input voltage.Operating temperature(degC) 0℃ to 60℃ Humidity 0% to 85% Accuracy +/-0.01V Case Material ABS Configurable DPM No
内容量
1箱(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072781DMS-20LCD-0-DCM-C
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする