- 仕様
- ●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22.4mm●幅: 35.1mm●シリーズ: DMS-20LCD-0/1●The Murata digital panel meter has a LCD display type. 3.5 display digit number and self-powered LCD digital DC voltage monitor has a +6.50 to +18.00Vdc input voltage.Operating temperature(degC) 0℃ to 60℃ Humidity 0% to 85% Accuracy +/-0.01V Case Material ABS Configurable DPM No