Murata 積層チップインダクタ, 3 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN3N0S02D

Murata 積層チップインダクタ, 3 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN3N0S02D - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 3 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074750LQG15HN3N0S02D
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする