Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0402 (1005M) ZRB15XR61A475ME01D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0402 (1005M) ZRB15XR61A475ME01D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.65mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.65mm●シリーズ: ZRB●末端仕様: 表面実装℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072571ZRB15XR61A475ME01D
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする