曜日別特売

Murata 表面実装インダクタ, 64 nH, 290mA, 3.2 x 1.6 x 1.8mm, LQW31HN64NJ03L

Murata 表面実装インダクタ, 64 nH, 290mA, 3.2 x 1.6 x 1.8mm, LQW31HN64NJ03L - MURATA(村田製作所)
仕様
●インダクタンス: 64 nH●最大直流電流: 290mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.8mm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQW31H●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1206 LQW31Hシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 高周波数巻線構造のSMDインダクタ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069956LQW31HN64NJ03L
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする