- 仕様
- ●インダクタンス: 64 nH●最大直流電流: 290mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.8mm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQW31H●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1206 LQW31Hシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 高周波数巻線構造のSMDインダクタ。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応