Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 4V dc 0603 (1608M) GRM188R60G226MEA0D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 4V dc 0603 (1608M) GRM188R60G226MEA0D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068590GRM188R60G226MEA0D
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする