曜日別特売

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070918GCM188R70J225KE22D
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする