MURATA(村田製作所)
Murata 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 →36 V dc, 15W, SPM15-050-Q12P-C
仕様
●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 →36 V dc●定格電力: 15W●入力電圧公称: 24 V dc●分離式: あり●出力電圧調整範囲: -0.05 → +0.05%●絶縁電圧: 1.6kV dc●シリーズ: SPM15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02071871
SPM15-050-Q12P-C
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください