MURATA(村田製作所)
Murata 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 →36 V dc, 15W, SPM15-050-Q12P-C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02071871
品番
SPM15-050-Q12P-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 →36 V dc●定格電力: 15W●入力電圧公称: 24 V dc●分離式: あり●出力電圧調整範囲: -0.05 → +0.05%●絶縁電圧: 1.6kV dc●シリーズ: SPM15
RoHS指令(10物質対応)
対応