Murata 表面実装インダクタ, 2.2 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN2N2C10D
- 仕様
- ●インダクタンス: 2.2 nH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●最大直流抵抗: 27mΩ●シリーズ: LQW15A_10●コア材料: Non-Magneticコア●最大自己共振周波数: 14GHz●動作温度 Min: -55℃●ムラタ0402 LQW15A_10シリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 _00シリーズより、DC抵抗値が低 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























