曜日別特売
LQW15AN2N2C10D Murata 表面実装インダクタ, 2.2 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN2N2C10D MURATA(村田製作所) 02071268

Murata 表面実装インダクタ, 2.2 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN2N2C10D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
02071268
品番
LQW15AN2N2C10D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
仕様
●インダクタンス: 2.2 nH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●最大直流抵抗: 27mΩ●シリーズ: LQW15A_10●コア材料: Non-Magneticコア●最大自己共振周波数: 14GHz●動作温度 Min: -55℃●ムラタ0402 LQW15A_10シリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 _00シリーズより、DC抵抗値が低 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする