仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 370mA●パッケージ/ケース: 1008●長さ: 2.62mm●奥行き: 2.45mm●高さ: 1.83mm●寸法: 2.62×2.45×1.83mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1.75Ω●シリーズ: LQW●コア材料: Non-Magneticコア●最大自己共振周波数: 290MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1008 LQW2UAS_00シリーズ巻線型RFインダクタ(非磁性コア). 動作温度: -55 → +125 ℃ 寸法: 2.62×2.45×1.83 mm パッケージタイプ: 1008 高周波信号ライン回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)