MURATA(村田製作所)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GCM31CR71H225KA55L
仕様
●静電容量: 2.2μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02074050
GCM31CR71H225KA55L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください