曜日別特売

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071031GRM155R61E105KA12D
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする