Murata 積層チップインダクタ, 4.7 μH, 1.1A, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQM2MPN4R7NG0L

Murata 積層チップインダクタ, 4.7 μH, 1.1A, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQM2MPN4R7NG0L - MURATA(村田製作所)
仕様
●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1.1A●パッケージ/ケース: 0806 (2016M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.6×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 175mΩ●シリーズ: LQW2MP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●動作温度 Max: +125℃●ムラタ0806 LQW2MP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 表面実装の積層チップインダクタ、フェライトコア付き 高い電流定格 低い直流抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069466LQM2MPN4R7NG0L
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする